https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBUSHXX-DURALON-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01DODVPRFV3T1Rjd01EUTJORGswTDBsT1JGSkZXRUpWVTBoWVdGOUVWVkpCVEU5T1gwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODE4NzQ2YWQ0Mzk3YWYxZDBlNzVlOTFiNjdjNTQ5MWNlM2ZmM2ZjOTllODllNDAzZjI1MzZhZjExZDA3OGE0
REXNORD
REXNORD
701-00008-022
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 701-00008-022
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 0.626" Nominal Outside Diameter; 11/16" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
制造商部件号
701-00008-022
BDI部件号
22462794
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/701-00008-022/p/22462794
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699118438
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner
材料
Duralon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
10386137
重量/磅
0.0077
详细描述
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 0.626" Nominal Outside Diameter; 11/16" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
外径
0.626 英寸 | 15.9 毫米
名义外径
0.626 英寸 | 15.9 毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
0.688英寸 | 17.475毫米
孔径
0.504 英寸 | 12.802 毫米