https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBUSHXX-DURALON-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01DODVPRFV3T1Rjd01EUTJORGswTDBsT1JGSkZXRUpWVTBoWVdGOUVWVkpCVEU5T1gwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODE4NzQ2YWQ0Mzk3YWYxZDBlNzVlOTFiNjdjNTQ5MWNlM2ZmM2ZjOTllODllNDAzZjI1MzZhZjExZDA3OGE0
REXNORD
REXNORD
701-00024-076
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 701-00024-076
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1.689" Nominal Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
制造商部件号
701-00024-076
BDI部件号
22462974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/701-00024-076/p/22462974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699120578
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner
材料
Duralon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
10391002
重量/磅
0.0325
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1.689" Nominal Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
外径
1.689 英寸 | 42.901 毫米
名义外径
1.689 英寸 | 42.901 毫米
内圈长
2.375英寸 | 60.325毫米
名义孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.504 英寸 | 38.202 毫米