https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10388785-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJneU5TOHhNRE00T0RrNU1EWXlNemMzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF6T0RnM09EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTYxZGNmYTAyM2Y5MTA2NzgxYjJiMDU2NjJlMWExNzBhOTk2NDZmYjBkZjc3MTVlNjI2NzM3NDljMjc4MjRiMQ
REXNORD
REXNORD
701-01144-040
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 701-01144-040
Sleeve Bearing; 2-3/4" Nominal Bore; 9-1/2" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
制造商部件号
701-01144-040
BDI部件号
24119214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/701-01144-040/p/24119214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699934274
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner
材料
Duralon
其它特点
Heavywall Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商内部编号
10389913
重量/磅
0.2
详细描述
Sleeve Bearing; 2-3/4" Nominal Bore; 9-1/2" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
名义孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
9.502 英寸 | 241.351 毫米
名义外径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
孔径
9.016 英寸 | 229.006 毫米