https://www.bdiexpress.com/medias/INDDAEBUSHXX-TH-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnM05DODVPRFV3T1RZek1qWXpOVEU0TDBsT1JFUkJSVUpWVTBoWVdGOVVTRjlPVDBaTVIxOVRVRXhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNzA5ZWViNmI4ZWRiZmYwZjBhNzZjOGIxZGYzNDBhMjRiNWU2OWM0MzcyNDlmZGZmNzk2ZGZkNGI2MGU0MGQz
DAEMAR
DAEMAR
70TH40
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR 70TH40
Sleeve Bearing; 4-3/8" Nominal Bore; 4-9/16" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze Intermediate Layer | PTFE Sliding Liner; TH Material
制造商部件号
70TH40
BDI部件号
19213803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/70TH40/p/19213803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Sintered Bronze Intermediate Layer | PTFE Sliding Liner
材料
TH
其它特点
Self-Lubricating | Lead-Free | Dryslide
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
70TH40
详细描述
Sleeve Bearing; 4-3/8" Nominal Bore; 4-9/16" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze Intermediate Layer | PTFE Sliding Liner; TH Material
名义外径
4.563 英寸 | 115.9 毫米
名义孔径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米