https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-STRGHT-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJneU1pOHhNRE0zTmpRME56STJNamMxTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZVMVJTUjBoVVgxTk1WbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTVhNDFjMDYxOWRhN2VkNWFkYWRjNmY5OWM5ZjJlMzhiNTcwNDhiNWM2ZmQ5MWMzMzlhNDgwNTc1YTgxMjAzOA
REXNORD
REXNORD
7GP1-3442-024
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 7GP1-3442-024
Sleeve Bearing; 2-1/8" Nominal Bore; 2-5/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Polyester and Woven Teflon Liner
制造商部件号
7GP1-3442-024
BDI部件号
24113315
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/7GP1-3442-024/p/24113315
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934840890
重量 / Kilogram
0.089
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Polyester and Woven Teflon Liner
其它特点
1/8 Inch Straight Wall Series | Corrosion Resistant | Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商内部编号
10395850
重量/磅
0.2
详细描述
Sleeve Bearing; 2-1/8" Nominal Bore; 2-5/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Polyester and Woven Teflon Liner
名义孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
2.629 英寸 | 66.777 毫米
名义外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
2.135 英寸 | 54.229 毫米