https://www.bdiexpress.com/medias/INDTNYBUSHXX-N-POLY-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnNVl5ODVPRFV3T1RZNE9UTXlNemd5TDBsT1JGUk9XVUpWVTBoWVdGOU9YMUJQVEZsZlRrOUdURWRmVTFCTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2YzU1NjYwOTY0NGU0MTI1ZjViYTUwN2ZjZGQ4YjliMjI0MjBiNTY2N2I4MmEzYTAwMDAyNGQzN2E0ZTY3MWNj
THOMSON NYLINER
THOMSON NYLINER
8N8
THOMSON NYLINER THOMSON NYLINER
描述
THOMSON NYLINER 8N8
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Nickel Plated Steel Outer Sleeve
制造商部件号
8N8
BDI部件号
21461215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/8N8/p/21461215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Nickel Plated Steel Outer Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
8N8
详细描述
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Nickel Plated Steel Outer Sleeve
内圈长
0.625英寸 | 15.875毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米