https://www.bdiexpress.com/medias/INDTNYBUSHXX-L-POLY-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNU5pODVPRFV3T1RZNE56TTFOemMwTDBsT1JGUk9XVUpWVTBoWVdGOU1YMUJQVEZsZlRrOUdURWRmVTFCTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDRlMWU2ZjVlODQ0NTA5NzQ0NzQ5YjRmZWU0N2ZhNGEzNzg3NjJkOWI0NTM1YjViZTY2MDgwOTA5YzIwYWRi
THOMSON NYLINER
THOMSON NYLINER
9L8 + NO. 3 OIL GRV
THOMSON NYLINER THOMSON NYLINER
描述
THOMSON NYLINER 9L8 + NO. 3 OIL GRV
Sleeve Bearing; 9/16" Nominal Bore; 0.631" Nominal Outside Diameter; 31/64" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Engineered Polymer; Thomson Nyliner Material
制造商部件号
9L8 + NO. 3 OIL GRV
BDI部件号
22458940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/9L8-+-NO-3-OIL-GRV/p/22458940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Engineered Polymer
材料
Thomson Nyliner
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
9L8 + NO. 3 OIL GRV
详细描述
Sleeve Bearing; 9/16" Nominal Bore; 0.631" Nominal Outside Diameter; 31/64" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Engineered Polymer; Thomson Nyliner Material
名义孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
内圈长
0.484英寸 | 12.294毫米
孔径
0.564 英寸 | 14.326 毫米
名义外径
0.631 英寸 | 16.027 毫米