https://www.bdiexpress.com/medias/INDDAEBUSHXX-PM-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmd6WVM4eE1EYzJPRGN4TnpBMU16azRNaTlKVGtSRVFVVkNWVk5JV0ZoZlVFMWZUazlHVEVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NGEyOWJiNzU5N2VmYzM3MWMyMzdhY2U5YTlmM2I5MGYyMjZiMTcyNGQ5MTU5YzBhYWQ0Y2VmMGQ3ODA0NmQ0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDAEBUSHXX-PM-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmd6WVM4eE1EYzJPRGN4TnpBMU16azRNaTlKVGtSRVFVVkNWVk5JV0ZoZlVFMWZUazlHVEVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NGEyOWJiNzU5N2VmYzM3MWMyMzdhY2U5YTlmM2I5MGYyMjZiMTcyNGQ5MTU5YzBhYWQ0Y2VmMGQ3ODA0NmQ0
DAEMAR
DAEMAR
AA-1110-C
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR AA-1110-C
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Sintered Bronze and Iron
制造商部件号
AA-1110-C
BDI部件号
19213908
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA-1110-C/p/19213908
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Sintered Bronze and Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
AA-1110-C
详细描述
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Sintered Bronze and Iron
名义外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.128 英寸 | 28.651 毫米
孔径
1.001 英寸 | 25.425 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米

