https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
AA050705
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUN AA050705 ; 紧固件/衬套
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
AA050705
BDI部件号
17050508
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA050705/p/17050508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905001444
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905001444
详细描述
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
内圈长
0.625英寸 | 15.875毫米
孔径
0.377 英寸 | 9.576 毫米
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.503 英寸 | 12.776 毫米
名义外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米