https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
OILITE
OILITE
AAM0508-08
OILITE OILITE
描述
OILITE AAM0508-08
Sleeve Bearing; 5MM Nominal Bore; 8MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material
制造商部件号
AAM0508-08
BDI部件号
704075
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AAM0508-08/p/704075
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176734403
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite M
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176734403
详细描述
Sleeve Bearing; 5MM Nominal Bore; 8MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material
外径
0.317 英寸 | 8.055 毫米
孔径
0.198 英寸 | 5.02 毫米
名义孔径
0.197 英寸 | 5 毫米
内圈长
0.315英寸 | 8毫米
名义外径
0.315 英寸 | 8 毫米