https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
21452451
滑动轴承
K-COUPLING
K-COUPLING
DUPLICATE 704119 DO NOT USE
K-COUPLING K-COUPLING
描述
K-COUPLING DUPLICATE 704119 DO NOT USE
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 14MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material
制造商部件号
DUPLICATE 704119 DO NOT USE
BDI部件号
21452451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/DUPLICATE-704119-DO-NOT-USE/p/21452451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite M
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
AAM1014-25
详细描述
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 14MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material
名义外径
0.551 英寸 | 14 毫米
名义孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.553 英寸 | 14.05 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
孔径
0.395 英寸 | 10.03 毫米