https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
OILITE
OILITE
AAM1218-12
OILITE OILITE
描述
OILITE AAM1218-12 ; 轴承/滑动轴承
Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material
制造商部件号
AAM1218-12
BDI部件号
704134
详情
4.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AAM1218-12/p/704134
单价(不含税)
¥4.00 / 套
¥14.00 / 套 BDIExpress
¥14.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176734908
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite M
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176734908
详细描述
Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material
名义外径
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.474 英寸 | 12.04 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
外径
0.711 英寸 | 18.05 毫米
名义孔径
0.472 英寸 | 12 毫米