https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnMFlTOHhNREF5T0RVME9UVXpOemd5TWk5SlRrUkNMVWRDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5YzU1NmRhOTNkNjMyMzMyMzg0M2NmOWMwZjYwNmE4YjBiMjY2MzY0YjRlNjRkZGQ2OTdlNmMxYzRjZTQ1NWE
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
B68-4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON B-68-4 ; 紧固件/铜套
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
制造商部件号
B68-4
BDI部件号
167681
详情
2.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/B68-4/p/167681
单价(不含税)
¥2.00 / 套
¥6.00 / 套 BDIExpress
¥6.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711346365
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
BOST BRONZ
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
B68-4
重量/磅
0.01
详细描述
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
孔径
0.377 英寸 | 9.576 毫米
外径
0.502 英寸 | 12.751 毫米
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米