https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-BRZ-DU-FLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoa1pTODVPRFV3T1RZME1qYzVNekkyTDBsT1JFY3RRa0pWVTBoWVdGOUNVbHBmUkZWZlJreEhYMU5RVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMTBiODJlMjVkNmIxNTY4ZTBlNzM3NWU4ODQwOTc3YWNiNDljYjljNTFhZTNjNDhkOWY5NGZhYTdlMDlkMDIw
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
BB3516DU
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GGB BEARINGS BB3516DU
Sleeve Bearing; 35MM Nominal Bore; 39MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material; 47.5MM Flange Outside Diameter; 2.1MM Flange Thickness
制造商部件号
BB3516DU
BDI部件号
18679191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BB3516DU/p/18679191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992495563
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
DU
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
BB3516DU
详细描述
Sleeve Bearing; 35MM Nominal Bore; 39MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material; 47.5MM Flange Outside Diameter; 2.1MM Flange Thickness
名义外径
1.535 英寸 | 39 毫米
名义孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
法兰厚度
0.083 英寸 | 2.1 毫米
内圈长
0.63英寸 | 16毫米
法兰外径
1.87 英寸 | 47.5 毫米