https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-MTL-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmhtTmk4eE1EYzJPRGN4TlRjM05qQXpNQzlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlRWUk1YMDVQUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmZhODc4NzFlMjlmMWIwMzc4NGFiZDRiMDU1ODhjNGFiNzRjNzM4OGNkYjRkOWIwNmEyOTA5NmI4ZjYzNTU1Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-MTL-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmhtTmk4eE1EYzJPRGN4TlRjM05qQXpNQzlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlRWUk1YMDVQUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmZhODc4NzFlMjlmMWIwMzc4NGFiZDRiMDU1ODhjNGFiNzRjNzM4OGNkYjRkOWIwNmEyOTA5NmI4ZjYzNTU1Ng
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BBEP121416
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BBEP121416
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Iron/Copper; BB16 Material
制造商部件号
BBEP121416
BDI部件号
17051651
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BBEP121416/p/17051651
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905216404
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Iron/Copper
材料
BB16
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905216404
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Iron/Copper; BB16 Material
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
0.879 英寸 | 22.327 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
名义外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.753 英寸 | 19.126 毫米

