

BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BJ2S060906
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BJ2S060906
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 9/16" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE; BJ2 Material
制造商部件号
BJ2S060906
BDI部件号
19051433
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BJ2S060906/p/19051433
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905210112
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
PTFE
材料
BJ2
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
BJ2S060906
详细描述
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 9/16" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE; BJ2 Material
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.565 英寸 | 14.351 毫米
名义外径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
0.381 英寸 | 9.677 毫米