https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-PTFE-BJ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneE1TODVPRFV3T1RZeU5EYzNNRGcyTDBsT1JFSlZUa0pWVTBoWVdGOVFWRVpGWDBKS1gwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGEzNTc4YmU2OTliMzAzMWNjNGMxZTdhYzE4NWM2NjhlMjU1OGM0NzBhMzg1OTQwYmZmMjE2OWUxZGU1YTJhNQ
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BJ4F162012
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BJ4F162012
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; PTFE; BJ4 Material; 1-1/2" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
BJ4F162012
BDI部件号
17051732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BJ4F162012/p/17051732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905193910
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
PTFE
材料
BJ4
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905193910
详细描述
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; PTFE; BJ4 Material; 1-1/2" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.007 英寸 | 25.578 毫米
法兰外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.253 英寸 | 31.826 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
名义外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米