https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-PTFE-NOFLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnME5TOHhNREUwTVRrek56VXdNREU1TUM5SlRrUkNWVTVDVlZOSVdGaGZVRlJHUlY5T1QwWk1SMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OGJlYzcyOGJhY2U0MDM2OWIzMmI3ZDE4YjRjMTg3YWE3OGUzOGNlNGFjMWU0ZDNmZjM3MDUwOTAwNDVlNGU2ZQ
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BNW324040
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BNW324040
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/2" Nominal Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing; BSF Material
制造商部件号
BNW324040
BDI部件号
17052342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BNW324040/p/17052342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905196973
重量 / Kilogram
0.276
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing
材料
BSF
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905196973
详细描述
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/2" Nominal Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE/High Tension Synthetic Fiber Liner | Fiberglass Impregnated into Epoxy Resin Backing; BSF Material
外径
2.504 英寸 | 63.602 毫米
孔径
2.008 英寸 | 51.003 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
名义外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米