![BPT404816](/medias/INDBUNBUSHXX-PTFE-BPT-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE9DODVPRFV3T1RZeU5qY3pOamswTDBsT1JFSlZUa0pWVTBoWVdGOVFWRVpGWDBKUVZGOU9UMFpNUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRkMDQ5NjhhZmFmOWM5OTk3YzI0MWYzMzUzYTFiZTk1ODFhMmEzNWQ5OGRlNDMwOThlNzBiN2VhYWFiYWQ0MWU)
![BPT404816](/medias/INDBUNBUSHXX-PTFE-BPT-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJneE9DODVPRFV3T1RZeU5qY3pOamswTDBsT1JFSlZUa0pWVTBoWVdGOVFWRVpGWDBKUVZGOU9UMFpNUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRkMDQ5NjhhZmFmOWM5OTk3YzI0MWYzMzUzYTFiZTk1ODFhMmEzNWQ5OGRlNDMwOThlNzBiN2VhYWFiYWQ0MWU)
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BPT404816
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BPT404816
Sleeve Bearing; 2-1/2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE Composite BPT; Bunting Teflon Material
制造商部件号
BPT404816
BDI部件号
17052010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BPT404816/p/17052010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905201264
重量 / Kilogram
0.144
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
PTFE Composite BPT
材料
Bunting Teflon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905201264
详细描述
Sleeve Bearing; 2-1/2" Nominal Bore; 3" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; PTFE Composite BPT; Bunting Teflon Material
外径
3.004 英寸 | 76.302 毫米
孔径
2.51 英寸 | 63.754 毫米
名义外径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
名义孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米