https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDOHhNREk1TXpRd01EVXdNak13TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNzg0YzdhMDcxZGU3Y2UzZmUyM2Q3NmMxNzU0NGFlZjJlNGRiNDZhYjhiZDE1NzE3ZDVlZGZjMjBmZGE5NTY
ISOSTATIC
ISOSTATIC
CB-1832-24
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC CB-1832-24
Sleeve Bearing; 1-1/8" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB-1832-24
BDI部件号
522954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB-1832-24/p/522954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802018061
重量 / Kilogram
0.953
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB-1832-24
制造商内部编号
104497
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/8" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
名义孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义外径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米