![CB 3236-24 W/NO. 2 OIL GROOVE](/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-DBLLOOP-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnMk15ODVPRFV3T1RZeE1UQXdPRE13TDBsT1JGaFlXRUpWVTBoWVdGOURVMVJDVWxwZlJFSk1URTlQVUY5T1QwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2NlZTI3NTEzYjZkMzNlZTU2OGZiNzIzMGQwMzE5ZTk1NDU1OWQxYjdlMTYyNmI1YTlkMTNiM2JiMzlmNzBkZQ)
![CB 3236-24 W/NO. 2 OIL GROOVE](/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-DBLLOOP-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnMk15ODVPRFV3T1RZeE1UQXdPRE13TDBsT1JGaFlXRUpWVTBoWVdGOURVMVJDVWxwZlJFSk1URTlQVUY5T1QwWk1SMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2NlZTI3NTEzYjZkMzNlZTU2OGZiNzIzMGQwMzE5ZTk1NDU1OWQxYjdlMTYyNmI1YTlkMTNiM2JiMzlmNzBkZQ)
AMERICAN SLEEVE BRG
AMERICAN SLEEVE BRG
CB 3236-24 W/NO. 2 OIL GROOVE
AMERICAN SLEEVE BRG AMERICAN SLEEVE BRG
描述
AMERICAN SLEEVE BRG CB 3236-24 W/NO. 2 OIL GROOVE
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB 3236-24 W/NO. 2 OIL GROOVE
BDI部件号
21429642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB-3236-24-W-NO-2-OIL-GROOVE/p/21429642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB 3236-24 W/NO. 2 OIL GROOVE
详细描述
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
孔径
2.001 英寸 | 50.825 毫米
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
外径
2.253 英寸 | 57.226 毫米