https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDOHhNREk1TXpRd01EVXdNak13TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNzg0YzdhMDcxZGU3Y2UzZmUyM2Q3NmMxNzU0NGFlZjJlNGRiNDZhYjhiZDE1NzE3ZDVlZGZjMjBmZGE5NTY
ISOSTATIC
ISOSTATIC
CB-4252-56
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC CB-4252-56
Sleeve Bearing; 2-5/8" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 7" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB-4252-56
BDI部件号
523338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB-4252-56/p/523338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802022556
重量 / Kilogram
2.951
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB-4252-56
制造商内部编号
104946
详细描述
Sleeve Bearing; 2-5/8" Nominal Bore; 3-1/4" Nominal Outside Diameter; 7" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
内圈长
7英寸 | 177.8毫米
名义孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
名义外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米