https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDOHhNREk1TXpRd01EVXdNak13TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNzg0YzdhMDcxZGU3Y2UzZmUyM2Q3NmMxNzU0NGFlZjJlNGRiNDZhYjhiZDE1NzE3ZDVlZGZjMjBmZGE5NTY
ISOSTATIC
ISOSTATIC
CB-5664-44
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC CB-5664-44
Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 5-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB-5664-44
BDI部件号
523380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB-5664-44/p/523380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802023027
重量 / Kilogram
2.371
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
CB-5664-44
制造商内部编号
104993
详细描述
Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 5-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
内圈长
5.5英寸 | 139.7毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
名义孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
名义外径
4 英寸 | 101.6 毫米