https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-CSTBRZ-NOFLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneE5pOHhNREEzTmpVeE1URTBNVGt4T0M5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRMU5VUWxKYVgwNVBSa3hIWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3NzQ5ODRhMWM4OGExYjA0YTAxMzk4MWY5ZGVjNTQ4MDFlMzFkNmRhMjgzMzYyYTIyNGI4M2VlZDFlMmUyNzg1
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
CB162030
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS CB162030
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 3-3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
制造商部件号
CB162030
BDI部件号
17052896
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/CB162030/p/17052896
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905062223
重量 / Kilogram
0.237
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Cast Bronze
材料
SAE660
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905062223
详细描述
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 3-3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Cast Bronze; SAE660 Material
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1.001 英寸 | 25.425 毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
外径
1.253 英寸 | 31.826 毫米