![DPEP050608](/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM)
![DPEP050608](/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM)
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
DPEP050608
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS DPEP050608
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; High Performance Sintered Copper/Tin; Dri-Plane Material
制造商部件号
DPEP050608
BDI部件号
19051678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/DPEP050608/p/19051678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905232237
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
High Performance Sintered Copper/Tin
材料
Dri-Plane
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
DPEP050608
详细描述
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; High Performance Sintered Copper/Tin; Dri-Plane Material
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
名义孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.378 英寸 | 9.601 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
名义外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米