

BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
DPEP050612
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS DPEP050612
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; High Performance Sintered Copper/Tin; Dri-Plane Material
制造商部件号
DPEP050612
BDI部件号
19051680
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/DPEP050612/p/19051680
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905232251
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
High Performance Sintered Copper/Tin
材料
Dri-Plane
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
DPEP050612
详细描述
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; High Performance Sintered Copper/Tin; Dri-Plane Material
名义外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.378 英寸 | 9.601 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
名义孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米