https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
ECOP040607
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS ECOP040607
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 7/16" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
ECOP040607
BDI部件号
19052045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/ECOP040607/p/19052045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905218644
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
ECOP040607
详细描述
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 7/16" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.252 英寸 | 6.401 毫米
外径
0.378 英寸 | 9.601 毫米
内圈长
0.438英寸 | 11.125毫米
名义孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米