https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
ECOP566464
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS ECOP566464
Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
ECOP566464
BDI部件号
19052560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/ECOP566464/p/19052560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905223914
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
ECOP566464
详细描述
Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
3.507 英寸 | 89.078 毫米
外径
4.008 英寸 | 101.803 毫米
名义孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
名义外径
4 英寸 | 101.6 毫米