

1176085
滑动轴承
INA
INA
EGB0410-E40-Y
INA INA
描述
INA EGB0410-E40-Y ; 轴承/衬套
Sleeve Bearing; 4MM Nominal Bore; 5.5MM Nominal Outside Diameter; 10MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
制造商部件号
EGB0410-E40
BDI部件号
1176085
详情
2.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EGB0410-E40-Y/p/1176085
单价(不含税)
¥2.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802758627
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
Metal Polymer Composite E40
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.019
详细描述
Sleeve Bearing; 4MM Nominal Bore; 5.5MM Nominal Outside Diameter; 10MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
名义外径
0.217 英寸 | 5.5 毫米
名义孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
内圈长
0.394英寸 | 10毫米