https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBUSHXX-ST-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJneU5TODVPRFV3T1RZM05USXpNelU0TDBsT1JFWkJSMEpWVTBoWVdGOVRWRjlPVDBaTVIxOVRVRXhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZDI2ZTA1MmI2YmRmNTcxZTc5ODRmNGY0NzlhODA1ZTFhNGVmZGRmZDNjNTk4ZmYzYzA5MGIzNzg3ZjIwNWY3
INA
INA
EGB1612-E40-Z
INA INA
描述
INA PAP1612P10 ; 轴承配件/轴套
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
制造商部件号
EGB1612-E40
BDI部件号
18315748
详情
4.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EGB1612-E40-Z/p/18315748
单价(不含税)
¥4.00 / 套
¥14.00 / 套 BDIExpress
¥14.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802062496
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
Metal Polymer Composite E40
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
4012802062496
重量/磅
0.00992
详细描述
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
名义孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
名义外径
0.709 英寸 | 18 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米