https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBUSHXX-ST-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJneU5TODVPRFV3T1RZM05USXpNelU0TDBsT1JFWkJSMEpWVTBoWVdGOVRWRjlPVDBaTVIxOVRVRXhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZDI2ZTA1MmI2YmRmNTcxZTc5ODRmNGY0NzlhODA1ZTFhNGVmZGRmZDNjNTk4ZmYzYzA5MGIzNzg3ZjIwNWY3
INA
INA
EGB2025-E40-Y
INA INA
描述
INA EGB2025-E40-Y ; 轴承/衬套
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 23MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
制造商部件号
EGB2025-E40
BDI部件号
19264575
详情
23.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EGB2025-E40-Y/p/19264575
单价(不含税)
¥23.00 / 套
¥59.00 / 套 BDIExpress
¥59.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802760019
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
Metal Polymer Composite E40
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EGB2025-E40
重量/磅
0.04101
详细描述
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 23MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
名义外径
0.906 英寸 | 23 毫米
名义孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米