https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBUSHXX-ST-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJneU5TODVPRFV3T1RZM05USXpNelU0TDBsT1JFWkJSMEpWVTBoWVdGOVRWRjlPVDBaTVIxOVRVRXhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZDI2ZTA1MmI2YmRmNTcxZTc5ODRmNGY0NzlhODA1ZTFhNGVmZGRmZDNjNTk4ZmYzYzA5MGIzNzg3ZjIwNWY3
INA
INA
EGB8060-E50
INA INA
描述
INA EGB8060-E50
Sleeve Bearing; 80MM Nominal Bore; 85MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | POM Lead Overlay; Metal Polymer Composite E50 Material
制造商部件号
EGB8060-E50
BDI部件号
18102461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EGB8060-E50/p/18102461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802063400
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | POM Lead Overlay
材料
Metal Polymer Composite E50
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
4012802757415
重量/磅
0.55116
详细描述
Sleeve Bearing; 80MM Nominal Bore; 85MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | POM Lead Overlay; Metal Polymer Composite E50 Material
内圈长
2.362英寸 | 60毫米
名义外径
3.346 英寸 | 85 毫米
名义孔径
3.15 英寸 | 80 毫米