![EGF10120-E40-B-Y](/medias/INDINABUSHXX-PERMAGLID-FLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoaVl5OHhNREF5T0RVMU5qUXhPVEV3TWk5SlRrUkpUa0ZDVlZOSVdGaGZVRVZTVFVGSFRFbEVYMFpNUjE5VFVFeFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2MjY3NGM2N2ZkZGVmODFiNzA4MWE4NDJmMTNiYWRhNjZiMzVjM2M3MTEzNTc1NTBlYTMyZmFmMmZlMWYxYTA)
![EGF10120-E40-B-Y](/medias/INDINABUSHXX-PERMAGLID-FLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoaVl5OHhNREF5T0RVMU5qUXhPVEV3TWk5SlRrUkpUa0ZDVlZOSVdGaGZVRVZTVFVGSFRFbEVYMFpNUjE5VFVFeFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE2MjY3NGM2N2ZkZGVmODFiNzA4MWE4NDJmMTNiYWRhNjZiMzVjM2M3MTEzNTc1NTBlYTMyZmFmMmZlMWYxYTA)
INA
INA
EGF10120-E40-B-Y
INA INA
描述
INA EGF10120-E40-B ; 轴承/法兰衬套
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 12MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Bronze Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40-B Material; 18MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
制造商部件号
INA EGF10120-E40-B
BDI部件号
1175986
详情
9.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EGF10120-E40-B-Y/p/1175986
单价(不含税)
¥9.00 / 套
¥25.00 / 套 BDIExpress
¥25.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 美国 | 27 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802757316
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange Split
物料描述
Bronze Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
Metal Polymer Composite E40-B
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.019
详细描述
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 12MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Bronze Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40-B Material; 18MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
名义孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
法兰厚度
0.039 英寸 | 1 毫米
法兰外径
0.709 英寸 | 18 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
名义外径
0.472 英寸 | 12 毫米