BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
EXEF101416
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS EXEF101416
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
EXEF101416
BDI部件号
19052661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EXEF101416/p/19052661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905224515
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
EXEF101416
详细描述
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
法兰外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
外径
0.879 英寸 | 22.327 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米