EDT CORP
EDT CORP
FABUEO-1-3/8
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP FABUEO-1-3/8
Sleeve Bearing; 1-3/8" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1.48" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polymer; 2" Flange Outside Diameter; 0.1" Flange Thickness
制造商部件号
FABUEO-1-3/8
BDI部件号
20867699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FABUEO-1-3-8/p/20867699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450867283
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Polymer
其它特点
All-Round Insert | White Finish
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FABUEO-1-3/8
重量/磅
0.04
详细描述
Sleeve Bearing; 1-3/8" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1.48" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polymer; 2" Flange Outside Diameter; 0.1" Flange Thickness
法兰外径
2 英寸 | 50.8 毫米
法兰厚度
0.1 英寸 | 2.54 毫米
名义孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
1.48英寸 | 37.592毫米