BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FB-1620-12
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR FB1620-12 ; 轴承/滑动轴承
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 1-1/2" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness
制造商部件号
BOSTON GEAR FB1620-12
BDI部件号
168161
详情
450.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB-1620-12/p/168161
单价(不含税)
¥450.00 / 套
¥1,336.00 / 套 BDIExpress
¥1,336.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711356784
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
BOST BRONZ
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FB-1620-12
重量/磅
0.177
详细描述
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 1-1/2" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness
法兰厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
1.253 英寸 | 31.826 毫米
法兰外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.002 英寸 | 25.451 毫米
名义外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米