BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FB-68-8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON 35558 ; 紧固件/铜套
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 11/16" Flange Outside Diameter; 3/32" Flange Thickness
制造商部件号
FB-68-8
BDI部件号
168106
详情
39.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB-68-8/p/168106
单价(不含税)
¥39.00 / 套
¥102.00 / 套 BDIExpress
¥102.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711355589
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
BOST BRONZ
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FB-68-8
重量/磅
0.019
详细描述
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 11/16" Flange Outside Diameter; 3/32" Flange Thickness
孔径
0.377 英寸 | 9.576 毫米
法兰外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外径
0.502 英寸 | 12.751 毫米
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
法兰厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米