OILITE
OILITE
FF312-3
OILITE OILITE
描述
OILITE FF312-3
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 3/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material; 15/32" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
制造商部件号
FF312-3
BDI部件号
704512
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FF312-3/p/704512
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176755293
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176755293
详细描述
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 3/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material; 15/32" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
名义外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
法兰外径
0.469 英寸 | 11.913 毫米
孔径
0.252 英寸 | 6.401 毫米
外径
0.378 英寸 | 9.601 毫米
名义孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内圈长
0.188英寸 | 4.775毫米


