BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
FFB242812
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS FFB242812
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 2-1/16" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness
制造商部件号
FFB242812
BDI部件号
17054726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FFB242812/p/17054726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905092084
重量 / Kilogram
0.123
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905092084
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 2-1/16" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness
法兰厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
名义外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.503 英寸 | 38.176 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
法兰外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
外径
1.754 英寸 | 44.552 毫米