对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

FFM1016-08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoaVpTODVPRFV3T1RZd05UYzJOVFF5TDBsT1JGaFlXRUpWVTBoWVdGOUNVbHBmUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjQ2NGE5ODAzODBkNmZhNTM5MzZjYWZlM2ExOTkxNDk3ZmNlNjI4OTI5Y2E1YWEyMzgyYTI5MDZjOTE5MGE0MQ
704777 滑动轴承 

OILITE OILITE

FFM1016-08

描述

OILITE FFM1016-08

Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 16MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material; 22MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness

制造商部件号

FFM1016-08

BDI部件号
704777

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BEEMER PRECISION WWW.OILITE.COM
最低订购量
EAN条码
0029176753176
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite M
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176753176
详细描述
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 16MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material; 22MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
名义外径
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
0.315英寸 | 8毫米
外径
0.632 英寸 | 16.05 毫米
名义孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
法兰外径
0.866 英寸 | 22 毫米
法兰厚度
0.118 英寸 | 3 毫米
孔径
0.395 英寸 | 10.03 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新