OILITE
OILITE
FFM1217-16
OILITE OILITE
描述
OILITE FFM1217-16 ; 轴承/滑动轴承
Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material; 23MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
制造商部件号
FFM1217-16
BDI部件号
704787
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FFM1217-16/p/704787
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176753275
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite M
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176753275
详细描述
Sleeve Bearing; 12MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material; 23MM Flange Outside Diameter; 3MM Flange Thickness
名义外径
0.669 英寸 | 17 毫米
法兰外径
0.906 英寸 | 23 毫米
名义孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈长
0.63英寸 | 16毫米
外径
0.671 英寸 | 17.05 毫米
法兰厚度
0.118 英寸 | 3 毫米
孔径
0.474 英寸 | 12.04 毫米