https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-BRZ-DU-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMk1pOHhNREk1TXpRd05UWTNPVFkwTmk5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZRbEphWDBSVlgwNVBSa3hIWDFOUVRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGQ5NjM4OTk0NWYyNGNkMDIzMWZmZTk0ZWQzMGFiMmQxNjNjNjdmZWRlYTAyNjgyNTljN2Q3NjJiZjc2ZjUzYw
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GAR 06DU04
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GAR 06DU04 ; 轴承配件/轴套
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 15/32" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Steel Backed Composite Material
制造商部件号
06 DU 04
BDI部件号
361018
详情
3.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/GAR-06DU04/p/361018
单价(不含税)
¥3.00 / 套
¥7.00 / 套 BDIExpress
¥7.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
Steel Backed Composite
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
06DU04
重量/磅
0.004
详细描述
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 15/32" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Steel Backed Composite Material
内圈长
0.25英寸 | 6.35毫米
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义外径
0.469 英寸 | 11.913 毫米