https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-BRZ-DU-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMk1pOHhNREk1TXpRd05UWTNPVFkwTmk5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZRbEphWDBSVlgwNVBSa3hIWDFOUVRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGQ5NjM4OTk0NWYyNGNkMDIzMWZmZTk0ZWQzMGFiMmQxNjNjNjdmZWRlYTAyNjgyNTljN2Q3NjJiZjc2ZjUzYw
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GARLOCK 16DU24
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GARLOCK 16DU24 ; 轴承/滑动轴承
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Steel Backed Composite Material
制造商部件号
16 DU 24
BDI部件号
361514
详情
19.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/GARLOCK-16DU24/p/361514
单价(不含税)
¥19.00 / 套
¥51.00 / 套 BDIExpress
¥51.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 24 |
BDI- 美国 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
Steel Backed Composite
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
16DU24
重量/磅
0.085
详细描述
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Steel Backed Composite Material
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
名义外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米