GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GF1216-128
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GGB BEARINGS GF1216-128
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner; GAR-FIL Material
制造商部件号
GF1216-128
BDI部件号
362239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/GF1216-128/p/362239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992721686
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner
材料
GAR-FIL
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner; GAR-FIL Material
内圈长
8英寸 | 203.2毫米
外径
1.004 英寸 | 25.502 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.754 英寸 | 19.152 毫米