https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-GARFIL-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnM055OHhNREk1TXpRd016UTROREU1TUM5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZSMEZTUmtsTVgwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxN2NiYTAxMDAyYTVjMmY3YTE5ZTk4YWVjM2MwNzAxZWY1MmM4Nzc0ZjJhMDk5MmM2Y2E3YzliNTY2NTdmMzc4
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GF7684-032
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GGB BEARINGS GF7684-032
Sleeve Bearing; 4-3/4" Nominal Bore; 5-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner; GAR-FIL Material
制造商部件号
GF7684-032
BDI部件号
362725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/GF7684-032/p/362725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner
材料
GAR-FIL
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
GF7684-032
详细描述
Sleeve Bearing; 4-3/4" Nominal Bore; 5-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Epoxy Glass Filament Wound Composite Backing With Filled PTFE Tape Liner; GAR-FIL Material
孔径
4.759 英寸 | 120.879 毫米
名义外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
外径
5.257 英寸 | 133.528 毫米
名义孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米