https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-POLY-IGLID-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnd1pTOHhNRE13TnpZNU56WXpPVFExTkM5SlRrUkpSMVZDVlZOSVdGaGZVRTlNV1Y5SlIweEpSRjlHVEVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZWNlYWZjZTI0ZDc3ZTU5MWU4ZTJlNThmMmQ5MGQ2YjUwNDA3NzlhOGZmZjEyZWExY2I5NTczZjAwZTdhNzBk
IGUS
IGUS
GFM-4044-40
IGUS IGUS
描述
IGUS GFM-4044-40
Sleeve Bearing; 40MM Nominal Bore; 44MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide G300 Material; 52MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness
制造商部件号
GFM-4044-40
BDI部件号
23950458
详情
19.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/GFM-4044-40/p/23950458
单价(不含税)
¥19.00 / 套
¥64.00 / 套 BDIExpress
¥64.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Engineered Polymer
材料
Iglide G300
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 40MM Nominal Bore; 44MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide G300 Material; 52MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness
法兰厚度
0.079 英寸 | 2 毫米
名义外径
1.732 英寸 | 44 毫米
名义孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
法兰外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈长
1.575英寸 | 40毫米