https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-BRZ-DU-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMk1pOHhNREk1TXpRd05UWTNPVFkwTmk5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZRbEphWDBSVlgwNVBSa3hIWDFOUVRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGQ5NjM4OTk0NWYyNGNkMDIzMWZmZTk0ZWQzMGFiMmQxNjNjNjdmZWRlYTAyNjgyNTljN2Q3NjJiZjc2ZjUzYw
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GGB 2020DU
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GGB 2020DU ; 轴承/直线轴承
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 23MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material
制造商部件号
2020DU
BDI部件号
361591
详情
8.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/GGB-2020DU/p/361591
单价(不含税)
¥8.00 / 套
¥27.00 / 套 BDIExpress
¥27.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992494306
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
DU
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 23MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material
名义外径
0.906 英寸 | 23 毫米
内圈长
0.787英寸 | 20毫米
名义孔径
0.787 英寸 | 20 毫米