https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-GARMAX-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoa015OHhNREk1TXpRd05qZzVNakEyTWk5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZSMEZTVFVGWVgwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzc2Yzk0YjYxMTEwNjRjODM4MTZhNGU0MzNjYTE2OGE2NzExYWExZjg0OTdkNzVmN2YwNDJkY2VjMjViOTJj
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GM1418-064
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GGB BEARINGS GM1418-064
Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
制造商部件号
GM1418-064
BDI部件号
362887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/GM1418-064/p/362887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin
材料
GAR-MAX
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 7/8" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
名义外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
1.129 英寸 | 28.677 毫米
名义孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.879 英寸 | 22.327 毫米