https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-GARMAX-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoa015OHhNREk1TXpRd05qZzVNakEyTWk5SlRrUkhMVUpDVlZOSVdGaGZSMEZTVFVGWVgwNVBSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzc2Yzk0YjYxMTEwNjRjODM4MTZhNGU0MzNjYTE2OGE2NzExYWExZjg0OTdkNzVmN2YwNDJkY2VjMjViOTJj
GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
GM8088-032
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GGB BEARINGS GM8088-032
Sleeve Bearing; 5" Nominal Bore; 5-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
制造商部件号
GM8088-032
BDI部件号
363769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/GM8088-032/p/363769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.263
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin
材料
GAR-MAX
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
GM8088-032
详细描述
Sleeve Bearing; 5" Nominal Bore; 5-1/2" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
名义外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
5.009 英寸 | 127.229 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
外径
5.507 英寸 | 139.878 毫米
名义孔径
5 英寸 | 127 毫米