https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-POLY-IGLID-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJneU5TOHhNRE13TnpjeE1EZ3hNakU1TUM5SlRrUkpSMVZDVlZOSVdGaGZVRTlNV1Y5SlIweEpSRjlYVTBoU1gxUklVbFZUVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2YzZiNTM3Mjg2NjY5YjI5ZGI4NWJmOWIyZWNmY2I3NzFlMTBmMWEwYzg3OTk4OTQyNGQzMjFhMzA0YTA2Y2Y
IGUS
IGUS
GTM-4266-015
IGUS IGUS
描述
IGUS GTM-4266-015 ; 密封/止推垫圈
Thrust Washer; 42MM Nominal Bore; 66MM Nominal Outside Diameter; 1.5MM Length Thru Bore; Engineered Polymer; Iglide G300 Material
制造商部件号
GTM-4266-015
BDI部件号
23955591
详情
10.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/GTM-4266-015/p/23955591
单价(不含税)
¥10.00 / 套
¥26.00 / 套 BDIExpress
¥26.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 美国 | 36 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
F00234
断面
Thrust Washer
物料描述
Engineered Polymer
材料
Iglide G300
其它特点
With Hole
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
详细描述
Thrust Washer; 42MM Nominal Bore; 66MM Nominal Outside Diameter; 1.5MM Length Thru Bore; Engineered Polymer; Iglide G300 Material
内圈长
0.059英寸 | 1.5毫米
名义外径
2.598 英寸 | 66 毫米
名义孔径
1.654 英寸 | 42 毫米